Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KHA4280 533 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KHA4280 533 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm Schwarz
Schwaiger KHA4280 533 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm Schwarz
Schwaiger KHA4280 533 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25525362
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KHA4280533
EAN/GTIN:
     4004005204988
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Dieses SCHWAIGER® Audio Adapterkabel ist für die Signalverteilung auf zwei Empfänger konzipiert. So können beispielsweise zwei Kopfhörer gleichzeitig an ein Ausgabegerät angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.