Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KHA4080 533 Kabeladapter 3,5 3.5 + 3.5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KHA4080 533 Kabeladapter 3,5 3.5 + 3.5 Schwarz
Schwaiger KHA4080 533 Kabeladapter 3,5 3.5 + 3.5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25525317
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KHA4080 533
EAN/GTIN:
     4004005503159
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenstecker
  • Klinkenstecker 3,5 mm auf 2 x 3,5 mm Klinkenkupplung
    - Zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Kopfhörern mit 3,5 mm Klinkensteckern an einen Kopfhörerausgang mit 3,5 mm Klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3,5
Anschluss 2
3.5 + 3.5
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm, klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.