Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35677 Audio-Kabel 0,25 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35677 Audio-Kabel 0,25 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß
Lindy 35677 Audio-Kabel 0,25 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33702875
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35677
EAN/GTIN:
     4002888356770
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Beschreibung
- Premiumkabel mit vergoldeten Steckern
- 2x RCA (Cinch) Stecker auf 1x 3,5mm Klinkenbusche
- Überträgt Audiosignale im Stereo-Format
- PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und linken Stereo-Kanal
- Kabelquerschnitt: 2x AWG28 / 2x 0,080mm²
- Farbe: Schwarz
- Länge: 0,25m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.