Verbinden Sie ein 4-poliges Headset zu einem Computer, welcher separate Mikrofon und Audio Anschlüsse hat. Der 4-polige 3,5-mm-auf-duales-3,5-mm-Headset-Splitter-Adapter MUYHSFMM verfügt über eine ...
Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein VGA-Display Der Manhattan HDMI auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines PCs, Notebooks oder anderen Mediengeräts mit HDMI-Port an einen Bildschirm ode...
Im 3-Sterne Klinkenadapter von 3,5mm auf 6,3mm kommen ausschließlich hochwertige Materialien für eine störungsfreie und saubere Signalübertragung zum Einsatz. Die Verwendung hochwertiger Material...
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, VGA Stecker auf HDMI A Buchse + 3,5mm Klinken Stecker 0,15m Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie das 3.5mm Kabel am Ad...
Adapter zum Anschluss eines 3,5mm Stereostecker (Mini-Klinke) an eine 6,35mm-Stereo-Buchse (große Klinke / Poststecker) Vergoldete Stecker für verbesserte Signalqualität ROLINE GOLD - Topqualität o...
Mit Hilfe dieses i-Connect Y-Adapters lassen sich zwei Kopfhörer an einen portablen Media-Player anschließen. Ausgestattet ist der Adapter auf der einen Seite mit einem 3,5 mm Klinken-Stecker und a...