Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y777212 Herst.-Nr.: 30226555 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | XLR | | Anschluss 2 | 6.3mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 135 mm | | Verpackungstiefe | 90 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 50 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,01* | € 4,60* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,89* | € 4,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,99* | € 20,18* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 36,05* | € 48,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|