Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter, 3,5 mm Klinkenbuchse auf 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 15 cm, teilt einzelnen Headsetstecker in Mikrofon und Audiostecker, C...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-401748
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     356121
EAN/GTIN:
     0766623356121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter

Headset-Adapter - Dual AUX 3,5 mm Stereo Y-Splitter Adapterkabel (Bu/2xSt, CTIA) mit Stecker für Mikrofon und Audio zum Anschluss eines Headsets mit einem 3,5 mm-Klinkenstecker an PC oder Laptop



Das Manhattan Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter wandelt einen einzelnen 3,5 mm-Klinkenstecker in separate Stecker für Mikro und Lautsprecher um. Damit können Sie Ihr Headset an zwei individuelle Audioports an Notebook oder Desktop-Computer anschließen. Dies ermöglicht komfortable Nutzung von VoIP-Programmen wie Skype, Teams oder Zoom sowie Voice-Chats beim Online-Gaming mit Freunden.



Perfekte Signalintegrität mit sauerstofffreiem (OFC) Kupfer und vergoldeten Kontakten



Für besten Klang in HiFi-Qualität ist Leitfähigkeit entscheidend, denn sie bewahrt die Integrität des Soundsignals. Für maximale Signalintegrität besteht dieses Audiokabel aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer. Die Steckerkontakte sind beschichtet mit 24 Karat Gold, was sie vollständig korrosionsbeständig macht, auch über sehr lange Zeiträume und unabhängig von Umgebungsbedingungen. Die strapazierfähige Nylonummantelung mit Zugentlastung bleibt auch bei anspruchsvollen Verkabelungen flexibel.



Merkmale:
  • Eine 3,5 mm Aux-Klinkenbuchse und zwei Stecker zur Aufteilung eines einzelnen Headsetsteckers in Mikrofon- und Audiostecker
  • Zum Anschluss eines Headsets mit einzelnem 3,5 mm-Klinkenstecker an zwei Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse von Notebook oder PC
  • Premium HiFi-Qualität mit 24 Karat vergoldeten Kontakten und hochreinen, sauerstofffreien (OFC) Kupferleitungen
  • Robuste Aluminiumtülle für höchste Bruchsicherheit
  • Hochflexibler, robuster Mantel mit geflochtener Nylonummantelung und strapazierfähiger Zugentlastung
  • Dieses Kabel verwendet CTIA-Pinbelegung - bei Verwendung mit einem Gerät mit OMTP-Pinbelegung werden möglicherweise nur die Kopfhörer unterstützt, nicht das Mikrofon
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Silber
Länge:
150 mm
Breite:
7 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
0,013 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, REACH, WEEE
Lieferumfang:
Headset-Adapterkabel mit Aux Y-AudiosplitterEs ist eine weitere Version dieses Produkts verfügbar, die eine einzelne Audiobuchse in einen Mikrofoneingang und einen Audioausgang teilt:, #356107
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,06*
€ 4,51*
3 Tage
41
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 8,83*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,99*
€ 14,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,31*
€ 17,74*
7 Tage
41
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
355988
ab € 2,51*
Sonstiges
Manhattan
355995
ab € 5,49*
Sonstiges
Manhattan
356008
ab € 5,70*
Sonstiges
Manhattan
356107
ab € 2,37*
Sonstiges
Manhattan
356114
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.