Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Audio Adapter  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Audio Adapter
^

Audio-Adapter helfen, wenn Stecker und Buchse nicht zusammenpassen

Wenn der Steckertyp zwischen zwei Audio-Geräten nicht passt, greift man auf einen passenden Audio-Adapter zurück. Dabei werden unterschiedlich Adapter-Arten unterschieden.

Audio-Adapter für externe Abspielgeräte: Der AUX-Adapter

Der AUX-Anschluss ist vom Autoradio her als Toneingangs-Anschluss für ein externes Abspielgerät (Handy, MP3-Player, CD- oder DVD-Player) bekannt. Der AUX-Adapter kommt in unterschiedlichen Ausgestaltungen meist als Cinch oder Klinke vor.

Der Cinch-Adapter

Die offizielle Bezeichnung für den Cinch-Adapter ist RCA-Adapter, wobei RCA für Radio Corporation of America steht und auf das Herkunftsland hinweist. Bei Cinch-Adapter besitzt der Stift  - im Gegensatz zu Klinke-Adaptern einen schützenden Ring und eine farbliche Kennzeichnung für den Anschluss.

Der DIN-Adapter

DIN-Adapter nach EN 60130-9 sind runde Steckverbindungen mit drei, fünf, sieben oder acht Polen, die durch einen Kragen geschützt wie Stifte aus dem Stecker ragen. Eine Ausnahme bilden meist Lautsprecherstecker, die nach DIN 41529 einen flachen und einen runden Kontaktstift besitzen. DIN-Adapter werden ansonsten fast nur noch in der Industrie verwendet.

Der Klinke-Adapter

Klinke-Adapter zeichnen sich dadurch aus, dass der Stift mit seinen Vertiefungen in einer Feder in der Buchse einrastet und damit nicht herausrutschen kann. Die Stifte variieren im Durchmesser, wobei 2,5 mm für Headsets, 3,5 mm für tragbare Abspielgeräte und Soundkarten, 4,4 mm für professionelle Tonstudios und 6,35 mm für Geräte der Musikproduktion an Mischpulten oder E-Gitarren im Einsatz sind.

Der Toslink-Adapter

Toslink ist ein Verfahren zur digitalen, optischen Signalübertragung und zeichnet sich durch würfelförmige Stecker und Buchsen aus. Toslink-Adapter sind zur Weitergabe digitaler Tonsignale von DVD- und Blue-Ray-Geräten vorgesehen. Zur Weitergabe optischer Signale benötigt ein Adapter zusätzlich einen  Wandler und eine eigene Stromversorgung und ist damit die Ausnahme.

Der XLR-Adapter

Die Bezeichnung XLR steht für den Industriestandard in der elektrischen Signalweitergabe. Man kann sich den XLR-Adapter als sehr stabilen, trittsicheren und verriegelbaren DIN-Adapter vorstellen, wobei signalabgebende Anschlüsse (bis auf Lautsprecherboxen wegen der Gefahr für einen Stromschlag) stets männlich und signalaufnehmende Anschlüsse immer weiblich sind.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.