Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-1114570 Herst.-Nr.: 32.50 EAN/GTIN: 4002632904424 |
| | |
|
|  |  |
 | Die GRAFIKKLINGE NR. 32 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über mehrere unterschiedlich nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 51,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,63 mm stark. Die GRAFIKKLINGE NR. 32 ist unter der Bestellnummer 32.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX PICCOLO. Schliff: Spezialschliff
Klingen-Facetten: 1-fach, 2-fach
Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 25 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 18.5 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0233 kg | Klingenform: | Sonderform | Anzahl Lochung Klinge: | 3-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Spezialschliff | Klingen-Facetten: | 1-fach, 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 2-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 51.5 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 5.7 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.63 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 66 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklingen Schablonenmesser, Präzisionsmesser, Skalpellmesser, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor skalpellklingen, ersatzklingen skalpell, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 260 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 1,944* | € 2,804* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,80* | ab € 2,005* | € 2,885* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,80* | ab € 2,005* | € 2,885* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,007* | € 2,913* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,052* | € 3,009* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|