Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Grafikklinge Nr. 32, 1 VE = 10 im Magazin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Grafikklinge Nr. 32, 1 VE = 10 im Magazin
Martor Grafikklinge Nr. 32, 1 VE = 10 im Magazin
Martor Grafikklinge Nr. 32, 1 VE = 10 im Magazin
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015110
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     32.50
EAN/GTIN:
     4002632904424
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Präzisionsmesser
Skalpellmesser
Bastelmesser
Grafikklinge Nr. 32, 1 VE = 10 im Magazin

Länge: 51,5 mm
Breite: 5,7 mm
Materialstärke: 0,63 mm
Basismaterial: Stahl
Schliff: 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten: 1-fach, 2-fach
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 Magazine im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin
Maße Umkarton/ VE 2:
188 x 69 x 28 mm
Maße Einzelkarton/ VE 1:
66 x 25 x 19 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632955747
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0233 kg
Gewicht (Klinge):
0.0011 kg
Artikelnummer:
32
Produktname:
GRAFIKKLINGE NR. 32
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.2002
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,91*
€ 22,62*
1
€ 4,80*
ab € 17,95*
€ 25,17*
1
€ 4,80*
ab € 18,00*
€ 25,17*
1
€ 4,00*
ab € 18,33*
€ 26,51*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,63*
€ 28,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,63*
€ 23,36
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,963* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.