Die GRAFIKKLINGE NR. 34 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 36,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark. D...
Die SKALPELLKLINGE NR. 11 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,5 mm lang, 5,9 mm breit und 0,40 mm stark....
Die GRAFIKKLINGE NR. 28 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 47 mm lang, 9,3 mm breit und 0,63 mm stark. Die...
Die GRAFIKKLINGE NR. 72 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 40,3 mm lang, 8,6 mm breit und 0,50 mm stark. D...
Die GRAFIKKLINGE NR. 680 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 37,5 mm lang, 6,1 mm breit und 0,50 mm stark. ...
Die KONVEXKLINGE NR. 33 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 40 mm lang, 8,5 mm breit und 0,50 mm stark. Die...
Die TRAPEZKLINGE NR. 60099 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Die Klinge i...
Die GRAFIKKLINGE NR. 605 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark. ...
Die GRAFIKKLINGE NR. 34 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 36,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark. D...
Die SKALPELLKLINGE NR. 36 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 59,5 mm lang, 8,5 mm breit und 0,40 mm stark....
Die TRAPEZKLINGE NR. 199 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der ...
Die GRAFIKKLINGE NR. 27 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 43,5 mm lang, 9,3 mm breit und 0,63 mm stark. D...
Die GRAFIKKLINGE NR. 32 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über mehrere unterschiedlich nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge...
Die SKALPELLKLINGE NR. 12 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 38 mm lang, 11,4 mm breit und 0,40 mm stark. ...