Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 60L rechteckig, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 60L rechteckig, grau
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 60L rechteckig, grau
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 60L rechteckig, grau
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 60L rechteckig, grau
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 60L rechteckig, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1800504050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800504050
EAN/GTIN:
     4005546732565
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel grau
abfallbehälter deckel
Rechteckiger Deckel aus recyceltem Kunststoff für DURABIN® 60 Abfallbehälter. Mit Griffmulde für leichtes Abnehmen. • Deckel für DURABIN ® 60 mit Griffmulde für leichtes Abnehmen • Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800504
Außenmaße (B x H x L/T):
501 mm x 58 mm x 272 mm
Farbe:
Grau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel pp, durabin lid, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800504221
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.