Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DURABIN KLAPPDECKEL 60 grau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE DURABIN KLAPPDECKEL 60 grau
DURABLE DURABIN KLAPPDECKEL 60 grau
DURABLE DURABIN KLAPPDECKEL 60 grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1800500050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800500050
EAN/GTIN:
     4005546107424
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Deckel Papierkorb
Papierkorbdeckel
Rechteckiger Klappdeckel für DURABIN 60 Abfallbehälter. Fixierbarer Öffnungswinkel. • Rechteckiger Klappdeckel für DURABIN 60 Abfallbehälter • Klippverbindungen greifen in den oberen Behälterrand • Leichte Handhabung durch fixierbaren Öffnungswinkel des Deckels • Lebensmittelecht (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800500
Außenmaße (B x H x L/T):
510 mm x 285 mm x 73 mm
Farbe:
Grau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer 60 l, schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer kunststoff, durabin klappdeckel, klappdeckel, durabin, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Box
€ 5,87*
ab € 15,00*
€ 20,43*
3 Tage
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,71*
€ 22,87*
1 Tag
7
pro Box
€ 5,45*
ab € 17,37*
€ 23,67*
5 Tage
unbekannt
pro Box
€ 4,50*
ab € 16,87*
€ 24,71*
1 Tag
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 18,99*
€ 25,86*
Menge:  Box  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,43*
€ 24,31
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Box
ab 25 Boxen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Box
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800503050
€ 31,18*
Zubehör
Durable
1800496040
€ 30,44*
Zubehör
Durable
1800496050
€ 31,00*
Zubehör
Durable
1800496020
€ 33,12*
Zubehör
Durable
1800496010
€ 30,44*
Zubehör
Durable
1800503221
€ 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.