Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DURABIN KLAPPDECKEL 60, Einwurfschlitz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE DURABIN KLAPPDECKEL 60, Einwurfschlitz, blau
DURABLE DURABIN KLAPPDECKEL 60, Einwurfschlitz, blau
DURABLE DURABIN KLAPPDECKEL 60, Einwurfschlitz, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1800502040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800502040
EAN/GTIN:
     4005546107585
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Rechteckiger Klappdeckel für DURABIN 60 Abfallbehälter. Mit Einwurfschlitz für Papier und Pappe. Fixierbarer Öffnungswinkel. • Rechteckiger Klappdeckel für DURABIN 60 Abfallbehälter • Mit Einwurfschlitz für Papier und Pappe • Klippverbindungen greifen in den oberen Behälterrand • Leichte Handhabung durch fixierbaren Öffnungswinkel des Deckels • Lebensmittelecht (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800502
Außenmaße (B x H x L/T):
510 mm x 285 mm x 73 mm
Farbe:
Blau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel durable, deckel stapelbehälter, durabin klappdeckel, klappdeckel, deckel mit schlitz, deckel für papier, durabin, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800500050
ab € 15,00*
Ähnlich
Durable
1800501020
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.