|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1138-1800497210 Herst.-Nr.: 1800497210 EAN/GTIN: 7318080497218 |
| |
|
|  |  |
 | Rechteckiger Deckel für DURABIN 60 Abfallbehälter. Mit Griffmulde für leichtes Abnehmen. • Deckel für DURABIN 60 Abfallbehälter mit Griffmulde für leichtes Abnehmen • Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz Weitere Informationen:  |  | Artikelnummer: | 1800497 | Außenmaße (B x H x L/T): | 501 mm x 58 mm x 272 mm | Farbe: | Braun | Serie: | DURABIN® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polypropylen (PP) | Hersteller Information: | DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de | Verantwortliche Person in der EU: | DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, durabin lid, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel |
|  |  |
| |