Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
Trennsystemdeckel
>
Artikel
DURABLE Deckel DURABIN LID 60, grün
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-1800497020
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1800497020
EAN/GTIN:
7318080497027
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rechteckiger Deckel für DURABIN 60 Abfallbehälter. Mit Griffmulde für leichtes Abnehmen. • Deckel für DURABIN 60 Abfallbehälter mit Griffmulde für leichtes Abnehmen • Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800497
Außenmaße (B x H x L/T):
501 mm x 58 mm x 272 mm
Farbe:
Grün
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Abfallmanagement
>
Wertstoffbehälter & Zubehör
>
Deckel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Deckel Stapelbehälter
,
Klappe Stapelbehälter
,
Abfallbehälter Deckel
,
Mülleimerdeckel
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
wertstoffsammelbehälter 60 l
,
deckel stapelbehälter
,
durabin lid
,
durabin deckel
,
deckel
,
deckel für durabin
,
deckel für abfalleimer
,
deckel für abfallbehälter
,
abfalleimerdeckel
,
abfallbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,32*
€ 13,47
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Box
ab 25 Boxen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Box
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau
Durable
1800503050
€ 31,18*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, blau
Durable
1800496040
€ 30,44*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau
Durable
1800496050
€ 31,00*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grün
Durable
1800496020
€ 33,12*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss
Durable
1800496010
€ 30,44*
Zubehör
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, schwarz
Durable
1800503221
€ 30,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.