Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetikett für Etikettendrucker Rücksendeetikett, 54 x 25 mm, weiß, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
DYMO LW - Große Absenderetiketten - 25 x 54 mm - S0722520
Artikel-Nr.:
     339-11352
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722520
EAN/GTIN:
     5411313113526
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Thermoetikett für Etikettendrucker Rücksendeetikett Etikett.

Technische Informationen:
  • Material: Papier. 1 Rolle à 500 Etiketten.
  • Verwendung für Gerätetyp: für alle LabelWriter Modelle geeignet.
  • Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Rücksendeadressetiketten.
  • Größe Etikett (B x H): 54 x 25 mm.
  • Farbe: weiß.
  • Anzahl der Etiketten je Packung: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung Beschriftungsband:
Rücksendeadressetiketten
Werkstoff:
Papier
Breite des Etiketts:
54 mm
Höhe des Etiketts:
25 mm
Etiketten pro Packung:
500 Stück
Verwendung für Gerätetyp:
für alle LabelWriter Modelle geeignet
Besonderheiten:
1 Rolle à 500 Etiketten

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
49
pro Packung
€ 4,15*
ab € 7,09*
€ 9,64*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,31*
€ 9,75*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,28*
€ 9,78*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 10,03*
10 Tage
100
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 7,50*
€ 10,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 186,59*
Zubehör
Dymo
S0838870
ab € 193,79*
Zubehör
Dymo
S0904950
ab € 288,00*
Zubehör
Dymo
S0722480
ab € 18,68*
Zubehör
Dymo
S0722470
ab € 16,75*
Zubehör
Dymo
S0722560
ab € 11,93*
Zubehör
Dymo
S0722530
ab € 6,93*
Zubehör
Dymo
S0722550
ab € 7,24*
Zubehör
Dymo
S0929120
ab € 9,81*
Zubehör
Dymo
S0722540
ab € 15,43*
Zubehör
Dymo
S0929100
ab € 11,37*
Zubehör
Dymo
S0722420
ab € 125,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.