Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA328094 Herst.-Nr.: S0722520 EAN/GTIN: 5411313113526 |
| |
|
| | |
| - Thermoetikett für Etikettendrucker Rücksendeetikett
- Papier
- für Gerätetyp: LabelWriter Serie
- Etikettentyp: Rücksendeadressetiketten
- Größe (B x L): 54 x 25 mm
- Farbe: Weiß
- Etiketten/Rolle: 500
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.14 kg | Etikettenbreite: | 54 mm | Etikettenhöhe: | 25 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 25 mm | Marke: | Dymo | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Etiketten |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Adressetikett, Ordneretikett, Thermo, Thermo-Adressetikett, Thermo-Etikettenrolle, ThermoAdressetikett, ThermoEtikettenrolle, Versandetikett |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,15* | ab € 7,21* | € 9,73* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 7,37* | € 9,85* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 7,49* | € 10,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 7,50* | ab € 7,70* | € 10,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 7,86* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,01498* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|