Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelWriter ™ 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
DYMO LabelWriter ™ 4XL
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3711390
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0904950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Online-Anwender
Dymo-Labelwriter-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)
Dymo-Produkte für Online Versand
HOCHBELASTBARER, ULTRASCHNELLER ETIKETTENDRUCKER
Druckt bis zu 104 mm breite Etiketten, einschließlich 104 x 159 mm breite Versand-, Lager-, Barcode- und Identifizierungsetiketten, Etiketten für Postwurfsendungen und andere großformatige Etiketten.

Die Verpackungen von DYMO®-Kartonhüllen und -Kartonetiketten bestehen zu 80% aus recyceltem Material - 99% des recycelten Verpackungsmaterials entstammen der privaten Abfallverwertung. Wir erhalten unsere Materialien aus Verbraucherabfall, der für die Entsorgung bestimmt war und nun zur Herstellung unserer Verpackungen wiederverwendet wird.
Akkus - Wir waren einer der ersten weltweit anerkannten Hersteller elektronischer Etikettendrucker mit einem langlebigen Akku1 in den meisten unserer DYMO®-Etikettierer.Das bedeutet, dass Verbraucher keine Einwegbatterien verwenden müssen und 10% ihres Energieverbrauchs5 einsparen. 1Sint-Niklaas-Werk, Belgien, Europa (LabelWriterTM-Etiketten für den US-Markt werden in Mexicali, Mexiko, hergestellt) ; 5Im Einklang mit den strengsten Anforderungen des US-Energieministeriums (DOE) verbrauchen DYMO® Batterien nur minimale bis keine Energie,wenn sich das Produkt im Standby-Modus befindet
Ohne Tinte oder Toner - Im Gegensatz zum Drucken von Etikettenblättern mit einem normalen Drucker greifen alle DYMO®-Etikettierer4 auf eine innovative Thermodrucktechnologie zurück, mit der Verwendung und Entsorgung von Tinten- oder Tonerpatronen der Vergangenheit angehören. 4DYMO® LabelWriter™, LetraTag™, LabelManager™, Embossing™-Produktreihe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
2200 g
Packvolumen
16.1834 l
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
1700 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
104 mm
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
37556.4 cm³
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
263 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
PC angeschlossen
Ja
Standard-Schnittstellen
USB
Sonstige Funktionen
Netzwerkfähig
Ja
Ursprungsland
China
Customs Code
8443321000
Menge äußerer Karton
2 Stück(e)
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7 Mac OS v.10.4 +
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
600 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit
129 lpm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,27*
€ 360,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0722410
ab € 18,30*
Zubehör
Dymo
S0722370
ab € 8,35*
Zubehör
Dymo
S0722400
ab € 15,55*
Zubehör
Dymo
S0722460
ab € 8,97*
Zubehör
Dymo
S0722440
ab € 14,82*
Zubehör
Dymo
S0722560
ab € 11,12*
Zubehör
Dymo
S0947420
ab € 34,75*
Zubehör
Dymo
S0722480
ab € 21,39*
Zubehör
Dymo
S0722470
ab € 16,91*
Zubehör
Dymo
S0929080
ab € 110,81*
Zubehör
Dymo
S0722520
ab € 7,19*
Zubehör
Dymo
S0929100
ab € 11,40*
Zubehör
Dymo
S0722430
ab € 12,44*
Zubehör
Dymo
S0904980
ab € 18,41*
Zubehör
Dymo
S0722530
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.