Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh DumoCut 655, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh DumoCut 655, Größe 6
Handschuh DumoCut 655, Größe 6
Artikel-Nr.:
     1955-2000348642
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     65506
EAN/GTIN:
     4008198765561
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 655«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, Griffsicherheit
Hohe mechanische Belastbarkeit
Nahtloses Trikot mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Lagerarbeiten
Material: Glasfaser, Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
Länge: 230–290 mm
Stärke: ca. 1,05 mm ± 0,1 mm

Weitere Informationen:
Größe:
6
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 7,42*
2 Tage
110
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,60*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 7,79*
7 Tage
110
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 6,41*
€ 8,20*
2 Tage
110
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,56*
€ 9,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 74,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.