Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe DumoCut 655 Gr.6 grün-blau/weiß EN 388 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401430174
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     065506141E
EAN/GTIN:
     4008198765561
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · nahtloses Polyamid-Trikot mit Glasfaser und PU-Beschichtung · Strickbund · handrückenfrei · hohe Flexibilität · sehr gutes Tastempfinden · sehr gute Griffsicherheit · hohe mechanische Belastbarkeit · feuchtigkeitsabweisend · Schnittschutzlevel B · Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 1
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B
· Stärke ca.: 1,05mm
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei
· Schichtstärke: 1,05+-0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
grün-blau/weiß
Material:
Polyamid-Glasfaser-Trikot m.Polyurethan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,44*
2 Tage
110
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 7,70*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 6,25*
€ 7,89*
6 Tage
110
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 6,43*
€ 8,22*
1 Tag
110
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,54*
€ 9,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 78,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.