Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-901762 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371603 EAN/GTIN: 4015448690283 |
| |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, LagerarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 6 (S) | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Marke: | PROMAT | Ausführung: | Strickbund, Innenhand beschichtet | Material: | Nylon mit Polyurethan | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon montagehandschuhe gr.s, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,47* | € 0,70* | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,49* | € 0,70* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,50* | € 0,71* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 0,52425* | € 0,74425* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,52* | € 0,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,47* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|