Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-901758 Herst.-Nr.: 4000371596 EAN/GTIN: 4015448690221 |
| | |
|
| | |
| Handschuhe Whitestar NPU Gr.6 (S) weiß EN 388 PSA II Nyl.m.PU PROMAT nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · weiße PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 6 (S) | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Marke: | PROMAT | Ausführung: | Strickbund, Innenhand beschichtet | Material: | Nylon mit Polyurethan | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon montagehandschuhe gr.s, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,68* | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,48* | € 0,68* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,48* | € 0,68* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,52* | € 0,73* | | | | | 2 Tage | | | 120 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,6239* | € 0,7646* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,46* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|