Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Mapa Ultra Neo 401, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuh Mapa Ultra Neo 401, Gr. 8
Schutzhandschuh Mapa Ultra Neo 401, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     CM-7454B73
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34401148
EAN/GTIN:
     3245424011288
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016
Eigenschaften:
    Flexibler Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren (Polychloropren) mit Innenbeschichtung aus Naturlatex, velourisiert
      Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
        Gute Griffsicherheit dank der Profilierung der Handinnenfläche und Finger
          Tragekomfort durch die Velourisierung
            Oberflächenbehandlung mit Silikon Anwendungsbereiche: industrielle Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Fertigung von Industrieklebstoffen, Laborarbeiten, Spritzlackierung, Bau (z. B. Verfugen, Beizen) Material: Neopren und Naturlatex, Baumwollvelourisierung Länge: 310 mm Stärke: 0,55 mm Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe mapa, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.