| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96516189 Herst.-Nr.: CPP007 EAN/GTIN: 4052792065909 |
| |
|
| | |
| Dieses Premium Patchkabel/Netzwerkkabel für Ethernet, LAN, Router, Switches, Gigabit, PoE, HDBT, etc. überträgt die maximale Geschwindigkeit und vereint 3 Funktionen in einem Kabel. Es eignet sich ideal für alle Netzwerkanwendungen bis 10 Gigabit Ethernet, für Power over Ethernet bis 100 W sowie für Audio-/Video-Übertragungen per Netzwerkkabel (HDBaseT). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.7 mm | | Höhe | 0.8 mm | | Gewicht | 260 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungstiefe | 230 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 270 g | Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Kunststoff | | Leiterart | Fest | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabel-Klasse | Ea | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 24/1 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat.6a blau 7,5m, patch kabel, patch-kabel blau |
| | |
| |