|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96516185 Herst.-Nr.: CPP003 EAN/GTIN: 4052792065886 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel Premium, Cat.6A, U/UTP, 10G/PoE/HDBT, blau, 3 m" von LogiLink Professional Dieses Premium Patchkabel/Netzwerkkabel für Ethernet, LAN, Router, Switches, Gigabit, PoE, HDBT, etc. überträgt die maximale Geschwindigkeit und vereint 3 Funktionen in einem Kabel. Es eignet sich ideal für alle Netzwerkanwendungen bis 10 Gigabit Ethernet, für Power over Ethernet bis 100 W sowie für Audio-/Video-Übertragungen per Netzwerkkabel (HDBaseT). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.7 mm |  | Höhe | 0.8 mm |  | Gewicht | 105 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm |  | Verpackungstiefe | 230 mm |  | Verpackungshöhe | 25 mm |  | Paketgewicht | 103 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Kunststoff |  | Leiterart | Fest |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Kabel-Klasse | Ea |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 24/1 | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung |
|  |  |
| |