Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPP002 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPP002 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink CPP002 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink CPP002 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink CPP002 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96516154
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPP002
EAN/GTIN:
     4052792065879
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Premium Patchkabel/Netzwerkkabel für Ethernet, LAN, Router, Switches, Gigabit, PoE, HDBT, etc. überträgt die maximale Geschwindigkeit und vereint 3 Funktionen in einem Kabel. Es eignet sich ideal für alle Netzwerkanwendungen bis 10 Gigabit Ethernet, für Power over Ethernet bis 100 W sowie für Audio-/Video-Übertragungen per Netzwerkkabel (HDBaseT).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.7 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
75 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Kunststoff
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24/1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPP001
€ 1,75*
Sonstiges
LogiLink
CPP003
€ 3,22*
Sonstiges
LogiLink
CPP005
€ 4,98*
Sonstiges
LogiLink
CPP010
€ 8,45*
Sonstiges
LogiLink
CPP020
€ 15,36*
Sonstiges
LogiLink
CPP025
€ 17,87*
Sonstiges
LogiLink
CPP030
€ 22,25*
Sonstiges
LogiLink
CPP040
€ 23,38*
Sonstiges
LogiLink
CPP050
€ 33,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.