| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-94048249 Herst.-Nr.: CPP030 EAN/GTIN: 4052792065954 |
| |
|
| | |
| Dieses Premium Patchkabel/Netzwerkkabel für Ethernet, LAN, Router, Switches, Gigabit, PoE, HDBT, etc. überträgt die maximale Geschwindigkeit und vereint 3 Funktionen in einem Kabel. Es eignet sich ideal für alle Netzwerkanwendungen bis 10 Gigabit Ethernet, für Power over Ethernet bis 100 W sowie für Audio-/Video-Übertragungen per Netzwerkkabel (HDBaseT). Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Fest | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 24/1 | | Feuerbeständig | Ja | | Geformter Kabelschuh | Ja | | Plug | Ja | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568-C | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |