|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-94048273 Herst.-Nr.: CPP040 EAN/GTIN: 4052792065961 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Premium Patchkabel/Netzwerkkabel für Ethernet, LAN, Router, Switches, Gigabit, PoE, HDBT, etc. überträgt die maximale Geschwindigkeit und vereint 3 Funktionen in einem Kabel. Es eignet sich ideal für alle Netzwerkanwendungen bis 10 Gigabit Ethernet, für Power over Ethernet bis 100 W sowie für Audio-/Video-Übertragungen per Netzwerkkabel (HDBaseT). Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 40 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Kabelform | Rund |  | Leiterart | Fest |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 24/1 |  | Feuerbeständig | Ja |  | Geformter Kabelschuh | Ja |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568-C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |  | Konformitätsbescheinigungen | CE |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel |
|  |  |
| |