Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Now Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid Now Pink, Weiß
Polaroid Now Pink, Weiß
Polaroid Now Pink, Weiß
Polaroid Now Pink, Weiß
Polaroid Now Pink, Weiß
Polaroid Now Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89718412
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     9056
EAN/GTIN:
     9120096772238
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Pink, Weiß
Selbstauslöser
Ja
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
434 g
Höhe
94 mm
Tiefe
112.2 mm
Breite
150.2 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Sofortbild-Kamera, sofortbild-kamera polaroid, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polaroid
006002
ab € 16,16*
Zubehör
Polaroid
006021
ab € 18,19*
Zubehör
Polaroid
006037
ab € 7,16*
Zubehör
Polaroid
006038
ab € 7,13*
Zubehör
Polaroid
006039
ab € 7,15*
Zubehör
Polaroid
006040
ab € 7,16*
Zubehör
Polaroid
006041
ab € 7,17*
Zubehör
Polaroid
006042
ab € 7,16*
Zubehör
Polaroid
006052
ab € 9,17*
Zubehör
Polaroid
006053
ab € 9,18*
Zubehör
Polaroid
6000
ab € 14,14*
Zubehör
Polaroid
6001
ab € 14,15*
Zubehör
Polaroid
6003
ab € 16,70*
Zubehör
Polaroid
6009
ab € 26,34*
Zubehör
Polaroid
6010
ab € 61,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.