Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 006052 Gurt Kamera mit Drucker Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 006052 Gurt Kamera mit Drucker Gelb
Polaroid 006052 Gurt Kamera mit Drucker Gelb
Polaroid 006052 Gurt Kamera mit Drucker Gelb
Polaroid 006052 Gurt Kamera mit Drucker Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109482410
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     006052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
tragetasche drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1100 mm
Breite
35 mm
Merkmale
Geeignet für
Kamera mit Drucker
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Sicherheitsfreigabe
Ja
Schnelle Diskonnektion
Ja
Verschlussart
Schnallenverschluss lösen
Verstellbare Länge
Ja
Kompatible Produkte
Now+, Now, OneStep 2, OneStep+
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.