Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6000 Sofortbildfilm 89 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6000 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6000 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6000 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6000 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6000 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79745035
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6000
EAN/GTIN:
     9120096770630
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
89 x 108 mm
Abbildung Größe
79 x 79 mm
Kompatibilität
Polaroid i-Type
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Filmgröße
3.5 x 4.25 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
88 g
Paketgewicht
90 g
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.