Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6001 Sofortbildfilm 89 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6001 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6001 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6001 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6001 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6001 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79159498
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6001
EAN/GTIN:
     9120096770647
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
89 x 108 mm
Bildgröße
79 x 79 mm
ISO-Empfindlichkeit
640
Kompatibilität
Polaroid i-Type
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Filmgröße
3.5 x 4.25 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
88 g
Paketgewicht
105 g
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Camcordertasche, Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Instant-Farbfilm, Polaroid-Film, Film für Sofortbildkamera, Sofortbild-Film, Sofortbildfilm, polaroid film, sofortbildfilme, direktbildfilme, sofortbildmaterial, sofortbildkartuschen, bildfolien, sofortfoto-filme, direktbildkartuschen, sofortbildmedien, sofortfoto-filmmaterial, schnellbildfilme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.