Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 006038 Gurt Kamera mit Drucker Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 006038 Gurt Kamera mit Drucker Grün
Polaroid 006038 Gurt Kamera mit Drucker Grün
Polaroid 006038 Gurt Kamera mit Drucker Grün
Polaroid 006038 Gurt Kamera mit Drucker Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109482400
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     006038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
tragetasche drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1040 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Geeignet für
Kamera mit Drucker
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Sicherheitsfreigabe
Ja
Schnelle Diskonnektion
Ja
Verschlussart
Schnallenverschluss lösen
Kompatible Produkte
Now+, Now, OneStep 2, OneStep+
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.