Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050097-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76515680
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050097-WW
EAN/GTIN:
     840006611677
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6 - 13.2 V
Nennstrom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Ventilatorengewicht
171 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB
Maximaler Luftstrom
41.8 cfm
Maximum Luftdruck
1.4 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,52*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,87*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,32*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,78*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 270,04*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 273,89*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 355,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,74*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 406,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,64*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 352,45*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 483,22*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,39*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 538,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.