Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 670EP Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 670EP Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 670EP Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 670EP Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 670EP Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 670EP Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 670EP Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 670EP Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926683
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     670EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,51*
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 76,95*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 52,14*
Zubehör
Weller Tools
612N
ab € 55,81*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 88,68*
Zubehör
Weller Tools
670E
ab € 67,72*
Zubehör
Weller Tools
676E
ab € 52,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.