Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider – gerader kurzer ausgesparter Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider – gerader kurzer ausgesparter Kopf
Weller Spitzschneider – gerader kurzer ausgesparter Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926704
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     670E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Geeignet zum Schneiden von SMD- und Mikro-Gehäuse kontakten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 67,84*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,22*
Zubehör
Weller Tools
612N
ab € 55,93*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 47,53*
Zubehör
Weller Tools
676E
ab € 52,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.