Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider - gerade kurzer ausgesparter Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider - gerade kurzer ausgesparter Kopf
Weller Spitzschneider - gerade kurzer ausgesparter Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926811
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     670EPF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Geeignet zum Schneiden von SMD- und Mikrogehäusekontakten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 67,34*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,26*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 51,81*
Zubehör
Weller Tools
622NA
ab € 49,50*
Zubehör
Weller Tools
776E
ab € 53,29*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 47,61*
Zubehör
Weller Tools
632NCF
ab € 84,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.