Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926733
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     676E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 67,25*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 47,95*
Zubehör
Weller Tools
622NA
ab € 49,49*
Zubehör
Weller Tools
612N
ab € 55,83*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 47,60*
Zubehör
Weller Tools
670E
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.