| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75731988 Herst.-Nr.: 3900KC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang
670EP Spitzschneider - gerader, kurzer, ausgesparter Kopf
51SA Präzisionspinzette mit sehr feinen Spitzen, abgewinkelt 30°. Die Ausgesparte Form am Griff ermöglicht eine sehr gute Sicht auf zu bearbeitende Stelle. Durch die gebogene Form wird ein optimaler Zugang auf schwer zugängliche Räume gewährleistet.
102ACA SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit feinen Spitzen für senkrechte Anwendung.
103ACA SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit breiteren Spitzen für senkrechte Anwendung.
150SAMB SMD-Pinzette abgewinkelt 40° mit runden Spitzen Ø 1, 2 - 2, 5 mm. Geriffeltes Fingerprofil für sicheren Halt. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Form Pinzettenspitze | Geschwungen, Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Pinzette, Elektronikpinzetten-Sets, Elektronikpinzettenset, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Pinzettenbutler, Pinzettenhalter, Pinzettenstation, Pinzettenständer, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, Spitzenschneider, Spitzschneider, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, weller erem spitzenschneider, modul werkzeuge, pinzettensatz 6 teilig |
| | |
| |