Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider - ovaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926685
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     612N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 67,50*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,04*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 47,77*
Zubehör
Weller Tools
670E
ab € 67,34*
Zubehör
Weller Tools
676E
ab € 51,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.