Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 281300 Teppichmesser Rot, Edelstahl Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 281300 Teppichmesser Rot, Edelstahl Feststehendes Messer
LEMP 281300 Teppichmesser Rot, Edelstahl Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350790
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     281300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
EN/IEC 60900:2004
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Klingenlänge
50 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
281310
ab € 10,71*
Zubehör
LEMP
730003
ab € 47,00*
Zubehör
LEMP
732302
ab € 42,15*
Zubehör
LEMP
734001
ab € 944,01*
Zubehör
LEMP
734002
ab € 214,35*
Zubehör
LEMP
737010
ab € 1.372,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.