Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 734002 Werkzeugkoffer Schwarz Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 734002 Werkzeugkoffer Schwarz Leder
LEMP 734002 Werkzeugkoffer Schwarz Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73368696
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     734002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
4000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Leder
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schultergurt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
216320
ab € 24,09*
Zubehör
LEMP
225320
ab € 28,57*
Zubehör
LEMP
225321
ab € 31,47*
Zubehör
LEMP
236316
ab € 24,97*
Zubehör
LEMP
271316
ab € 19,98*
Zubehör
LEMP
281300
ab € 7,43*
Zubehör
LEMP
734001
ab € 944,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.