Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 737010 Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 737010 Mechanik-Werkzeugsätze
LEMP 737010 Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74283441
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     737010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14500 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
16
Schraubenschlüssel-Typ
Maulschlüssel, Ringschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
29
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24 mm
Anzahl der Messer
1
Gehäusefarbe
Rot
Verschließbar
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,20*
€ 1.715,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,58*
€ 1.704,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,48*
€ 1.668,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,45*
€ 1.647,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,22*
€ 1.632,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
111799
ab € 16,74*
Zubehör
LEMP
116305
ab € 8,19*
Zubehör
LEMP
216320
ab € 24,09*
Zubehör
LEMP
217316
ab € 20,93*
Zubehör
LEMP
218316
ab € 20,95*
Zubehör
LEMP
225320
ab € 28,57*
Zubehör
LEMP
236318
ab € 26,31*
Zubehör
LEMP
271316
ab € 19,98*
Zubehör
LEMP
281300
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.