Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 730003 Werkzeugkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 730003 Werkzeugkoffer Grün
LEMP 730003 Werkzeugkoffer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73368710
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     730003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
790 mm
Gewicht
440 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
217918
ab € 15,55*
Zubehör
LEMP
218316
ab € 20,95*
Zubehör
LEMP
236316
ab € 24,97*
Zubehör
LEMP
271316
ab € 19,98*
Zubehör
LEMP
281300
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.