Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 732302 Werkzeugkoffer Schwarz Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 732302 Werkzeugkoffer Schwarz Kunstleder
LEMP 732302 Werkzeugkoffer Schwarz Kunstleder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73368712
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     732302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
770 mm
Gewicht
630 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Sperren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
130210
ab € 11,12*
Zubehör
LEMP
130211
ab € 11,07*
Zubehör
LEMP
130212
ab € 11,07*
Zubehör
LEMP
130213
ab € 11,11*
Zubehör
LEMP
130214
ab € 11,98*
Zubehör
LEMP
130217
ab € 11,93*
Zubehör
LEMP
225320
ab € 28,57*
Zubehör
LEMP
236316
ab € 24,97*
Zubehör
LEMP
271316
ab € 19,98*
Zubehör
LEMP
281300
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.