Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HighSpeed SecureDigital Card 2 GB SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama HighSpeed SecureDigital Card 2 GB SD
Hama HighSpeed SecureDigital Card 2 GB SD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-720850
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00055377
EAN/GTIN:
     4007249553775
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
hama sd card 2gb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
SD
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 2gb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,23*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,43*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 8,73*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 8,72*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.