Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS 90 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dorma TS 90 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS 90 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     4708-6605302
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     10200401
EAN/GTIN:
     4021226301364
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
246 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Maximale Türbreite
1100 mm
Produktfarbe
Silber
Mindestbreite der Tür
950 mm
Ventil Menge
2
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE, ISO 9001
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
121
pro Stück
€ 9,50*
ab € 52,62*
€ 65,32*
3 Tage
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 55,01*
€ 68,39*
1 Tag
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,06*
€ 69,39*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 69,71*
5 Tage
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 56,10*
€ 70,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 436,70*
Zubehör
Dorma
80220101
ab € 436,06*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 435,93*
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 405,19*
Zubehör
Dorma
80110000
ab € 383,46*
Zubehör
Dorma
81210002
ab € 115,34*
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 173,91*
Zubehör
Dorma
61701000
ab € 194,29*
Zubehör
Dorma
82224101
ab € 867,43*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,52*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,74*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 448,37*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,37*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,18*
Zubehör
Dorma
37010101
ab € 44,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.