Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 10200401 Türschließer TS 90 Impulse Normalmontage Bandseite silber EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMAKABA 10200401 Türschließer TS 90 Impulse Normalmontage Bandseite silber EN
DORMAKABA 10200401 Türschließer TS 90 Impulse Normalmontage Bandseite silber EN
DORMAKABA 10200401 Türschließer TS 90 Impulse Normalmontage Bandseite silber EN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245002
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     10200401
EAN/GTIN:
     4021226301364
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer TS 90 Impulse Normalmont.Bands.silber EN 3-4 DORMAKABA Größe EN 3-4 · Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · verbindet technische Überlegenheit mit ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit und fortschrittliches Design mit komfortabler Funktionalität · Schließgeschwindigkeit zwei Ventile unabgängig voneinander st
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
10200401
Werksnummer:
3000255095
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,200000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
Ursprungsland:
SG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 3-4
Produktart:
Türschließer
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
pro Stück
€ 9,50*
ab € 52,70*
€ 65,15*
3 Tage
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 55,28*
€ 68,20*
1 Tag
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,12*
€ 69,20*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,25*
€ 69,53*
Lager 1955
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 55,98*
€ 70,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 436,08*
Zubehör
Dorma
80220101
ab € 438,43*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 435,65*
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 404,06*
Zubehör
Dorma
80110000
ab € 382,70*
Zubehör
Dorma
81210002
ab € 116,35*
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 173,69*
Zubehör
Dorma
61701000
ab € 194,34*
Zubehör
Dorma
82224101
ab € 865,04*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,54*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,56*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 451,22*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,70*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,32*
Zubehör
Dorma
37010101
ab € 44,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.