Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma BTS 80 Türschließer zur Bodenmontage Nicht händig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma BTS 80 Türschließer zur Bodenmontage Nicht händig Edelstahl
Dorma BTS 80 Türschließer zur Bodenmontage Nicht händig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406975
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     80110000
EAN/GTIN:
     4021226016398
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zementbox enthalten
Ja
Spindel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Länge (mm)
341 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
7100 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Türschließer zur Bodenmontage
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1100 mm
Maximales Türgewicht
300 kg
Produktfarbe
Edelstahl
Auswechselbare Spindeleinsätze
Ja
Offenhaltefunktion
Ja
Türschließer Öffnungswinkel
75 °
2-Punkt-Winkel zum Offenhalten
175 °
Offenzuhaltender Winkelbereich
75 - 175 °
Ventil Menge
2
ANSI Federgröße
3
Kompatible Produkte
E80624, E80622, HD8062, 75200, 15233, 15222, 15220, 75243, 75242, 75240, 75233, 75222, 75220, SC2, TP80 CH, TP80
Zertifizierung
CE, EN 1154
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,16*
€ 554,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,96*
€ 542,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,95*
€ 542,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 455,94*
€ 542,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,59*
€ 518,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,40*
€ 482,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 389,15*
Zubehör
Dorma
85311101
ab € 278,18*
Zubehör
Dorma
85322101
ab € 279,89*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,75*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,17*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 484,05*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 468,53*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,20*
Zubehör
dormakaba
46700000
ab € 27,92*
Zubehör
dormakaba
45070001
ab € 28,48*
Zubehör
dormakaba
45200404
ab € 25,47*
Zubehör
dormakaba
45200405
ab € 30,53*
Zubehör
dormakaba
45200406
ab € 30,60*
Zubehör
dormakaba
45200407
ab € 30,77*
Zubehör
dormakaba
45200402
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.