Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma BTS75 V Türschließer zur Bodenmontage Nicht händig Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma BTS75 V Türschließer zur Bodenmontage Nicht händig Messing
Dorma BTS75 V Türschließer zur Bodenmontage Nicht händig Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406919
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     61701200
EAN/GTIN:
     4021226010853
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zementbox enthalten
Ja
Spindel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Länge (mm)
275 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Türschließer zur Bodenmontage
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1100 mm
Maximales Türgewicht
120 kg
Produktfarbe
Messing
Beste Verwendung
Brandschutztür
Auswechselbare Spindeleinsätze
Ja
Offenhaltefunktion
Ja
Ventil Menge
2
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
ANSI Federgröße
4
Kompatible Produkte
74003, 74005, 74007, 74010, 74015, 74020, 74025, 74030, 74035, 74040, 74045, 74050
Zertifizierung
CE, EN 1154
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
61701000
ab € 194,34*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,54*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,56*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,70*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,32*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.